Clé à fourche double, petite 5,5 mm

Réf.: 6094200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution forme droite
Ouverture, pour vis à six pans mâles 5,5 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale L 77,3 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6094200
EAN / GTIN 4010886609422
Réf. fabricant 6094200
Article hors catalogue L60160 2108
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Version réduite
Avec la même largeur
Acier au vanadium 31CrV3, têtes finement meulées, chromées

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 77,3 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 12,4 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 2,2 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Position de la mâchoire 2: 75°
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [mm]: 5.5x5.5
  • Clé de serrage 1 [mm]: 5.5
  • Largeur de clé 2 [mm]: 5.5
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non