{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Brúsenie nástrojov | |
Brúsivo | kubický nitrid bóru | |
Skratka pre brúsivo | CBN | |
Zrnitosť | B126 | |
Špecifikácia | B126C75B AMIGO-HSS | |
Tvar | 11V9 | |
⌀ kotúčov D | 75 mm | |
Šírka kotúča T | 30 mm | |
⌀ otvora H | 20 mm | |
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana | 2 mm | |
Brúsne obloženie Výška X | 10 mm | |
Druh produktu | Hrncový brúsny kotúč |
Číslo položky | 597210 B126 | |
EAN/GTIN | 9003176407773 | |
Číslo výrobcu | 640777 | |
Výrobca | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |