CBN-komslijpschijf d×d×h (mm) B126

Artikelnummer: 597210 B126
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: CBN
  • Vorm: 11V9

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel kubisch boornitride
Slijpmiddelaanduiding CBN
Korrelgrootte B126
Specificatie B126C75B AMIGO-HSS
Vorm 11V9
Schijf-⌀ D 75 mm
Schijfbreedte T 30 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 2 mm
Sijplaag hoogte X 10 mm
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597210 B126
EAN/GTIN 9003176407773
Nummer fabrikant 640777

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapsslijpschijven met CBN-slijpmiddellaag in kunstharsbinding voor lange standtijd bij een gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementsysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit.
Voor fijne oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. Specificatie: B126C75B AMIGO-HSS.

Toepassing:

Voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hooggelegeerd (HSS-)gereedschaps- en inzetstaal, stelliet.