{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusného povlaku U | 2 mm | |
| Pevnost stěny W | 2 mm | |
| Popis – formulář | Tvar hrnce | |
| Průměr | 75 mm | |
| Šířka kotouče T | 30 mm | |
| Hnací stroj | Stacionární bruska | |
| Průměr otvoru H | 20 mm | |
| Podklad brusného materiálu | Kov | |
| Tvar | 11V9 | |
| Výška brusného povlaku, Kubický nitrid boritý (CBN) | 10 mm | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Hrncový kotouč | |
| Brusiva | Kubický nitrid boritý (CBN) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 126 mesh | |
| Proces broušení | Broušení nástrojů | |
| Specifikace | B126C75B AMIGO-HSS | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel a kalená ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Označení zrnitosti 3M | B126 |
| Katalogové číslo | 597210 B126 | |
| EAN / GTIN | 9003176407773 | |
| Číslo výrobce | 640777 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |