Disc de şlefuit în formă de oală CBN D×A×H (mm) B126

Cod articol: 597210 B126
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Rectificarea sculelor
  • Prescurtare pentru material abraziv: CBN
  • Forma: 11V9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Material abraziv Nitrură cubică de bor
Prescurtare pentru material abraziv CBN
Granulaţie B126
Specificaţie B126C75B AMIGO-HSS
Forma 11V9
⌀ discurilor D 75 mm
Lăţimea discului T 30 mm
⌀ găurii H 20 mm
Lăţime strat abraziv W parte frontală 2 mm
Înălţime strat abraziv X 10 mm
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 597210 B126
EAN / GTIN 9003176407773
Număr producător 640777

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre de rectificat pentru scule cu strat din material abraziv CBN, cu liant de răşină sintetică pentru durabilitate ridicată şi rată înaltă constantă de îndepărtare. Sistemul de corpuri portante de tip sandwich din bimetale armate cu aluminiu garantează amortizarea semnificativă a vibraţiilor şi astfel rectificarea silenţioasă cu rezultate constante şi calitate înaltă a suprafeţei.
Pentru suprafeţe fine şi rată bună de îndepărtare. Specificaţii: B126C75B AMIGO-HSS.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală pentru ascuţirea sculelor pe toate maşinile uzuale de ascuţit scule. Pentru rectificarea oţelurilor înalt aliate pentru scule (HSS) şi oţelurilor de cementare, stelit.