Súprava pílových listov pre mečové píly 930CF

Č. pol.: 588700 930CF
Nastavte cenu 5 ks (8,67 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: Oceľ
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 4-12
  • Kovový profil (otvorený): <100
  • Druh rezu: rýchly rovný rez (hrubý)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly BiM
Členenie zubov 2,5 + 3,2 mm
Dĺžka listu 150 mm
Označenie 930CF
Zhoda _930CF
optimalizované pre materiál Oceľ
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 4-12 mm
Kovový profil (otvorený) <100 mm
Druh rezu rýchly rovný rez (hrubý)
Počet listov 5
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588700 930CF
EAN/GTIN 3165140507196
Číslo výrobcu 2608657527

Popis

Prevedenie:

Listy pre mečové píly na kov.
5-dielne

Rozsah dodávky:

5-dielne
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka