Súprava pílových listov pre mečové píly 1157CHM-E

Č. pol.: 588700 1157CHM-E
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: INOX
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 4-12
  • Kovový profil (otvorený): <175
  • Druh rezu: rýchly rovný rez (hrubý)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HM
Členenie zubov 3 mm
Dĺžka listu 225 mm
Označenie 1157CHM
optimalizované pre materiál INOX
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 4-12 mm
Kovový profil (otvorený) <175 mm
Druh rezu rýchly rovný rez (hrubý)
Počet listov 1
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588700 1157CHM-E
EAN/GTIN 4059952534701
Číslo výrobcu 2608900380

Popis

Prevedenie:

Listy pre mečové píly na kov.
Tvrdokovom osadené zuby, pre co najvyššiu zatažitelnost a zároven flexibilný nosný list.
Silný, hrubý rez. Ideálny na záchranné a búracie práce.

Poznámka:

Tvrdokovové pílové listy: Znížit pocet zdvihov, pracovat bez výkyvu, použit chladiaci prostriedok.
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka