Orrfűrészlap készlet 930CF

Cikkszám: 588700 930CF
Ár beállítása 5 Darab (8,34 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 4-12
  • Fémprofil (nyitott): < 100
  • Vágástípus: Egyenes vágás, gyors (durva)

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 2,5 + 3,2 mm
Lap hossza 150 mm
Megnevezés 930CF
Felhasználás _930CF
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (perforált lemez) 4-12 mm
Fémprofil (nyitott) < 100 mm
Vágástípus Egyenes vágás, gyors (durva)
Lapok száma 5
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588700 930CF
EAN / GTIN 3165140507196
Gyártó száma 2608657527

Leírás

Kivitel:

Orrfűrészlapok fémhez.
Erőteljes, durva vágás. Ideális mentési és bontási munkákhoz.

Tartalom:

5 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz