Súprava pílových listov pre mečové píly 555CHC-E

Č. pol.: 588700 555CHC-E
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: Oceľ
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 4-12
  • Kovový profil (otvorený): <50
  • Druh rezu: rýchly rovný rez (hrubý); uhlový rez

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HM
Členenie zubov 3 mm
Dĺžka listu 100 mm
optimalizované pre materiál Oceľ
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 4-12 mm
Kovový profil (otvorený) <50 mm
Druh rezu rýchly rovný rez (hrubý); uhlový rez
Počet listov 1
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588700 555CHC-E
EAN/GTIN 4059952534541
Číslo výrobcu 2608900364

Popis

Prevedenie:

Listy pre mečové píly na kov.
Vysoký pílový list umožnuje rezanie s presným uhlom.
Presné, rovné rezy s najdlhšou životnosťou v hrubých oceľových profiloch alebo liatinových rúrach. Ideálne pre demolačné práce.

Poznámka:

Tvrdokovové pílové listy: Znížit pocet zdvihov, pracovat bez výkyvu, použit chladiaci prostriedok.
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka