Set di lame per seghe frontali a gattuccio 555CHC-E

Codice art.: 588700 555CHC-E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 4-12
  • Profilo in metallo (aperto): < 50
  • Tipo di taglio: Taglio a precisione angolare; Taglio a precisione angolare

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HM
Passo dentatura 3 mm
Lunghezza lama 100 mm
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 4-12 mm
Profilo in metallo (aperto) < 50 mm
Tipo di taglio Taglio a precisione angolare; Taglio a precisione angolare
Numero di lame 1
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588700 555CHC-E
EAN / GTIN 4059952534541
Codice del produttore 2608900364

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghe frontali a gattuccio per metallo.
La lama alta permette il taglio a precisione angolare.
Tagli diritti e precisi con una lunghissima durata su profilati di acciaio o tubi in ghisa di grande spessore. Ideale per lavori di demolizione.

Nota:

Lame per seghe in metallo duro: Ridurre il numero di corse, lavorare senza oscillazioni, utilizzare il lubrorefrigerante.
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
    Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello