Set listova sabljaste pile 1157CHM-E

Artikl br.: 588700 1157CHM-E
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: INOX
  • Debljina lima (perforirani lim): 4-12
  • Metalni profil (otvorni): < 175
  • Vrsta reza: ravan brzi rez (grubi)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile Tvrdi metal (HM)
Korak zubi 3 mm
Duljina lista 225 mm
Oznaka 1157CHM
optimalno za materijal INOX
Debljina lima (perforirani lim) 4-12 mm
Metalni profil (otvorni) < 175 mm
Vrsta reza ravan brzi rez (grubi)
Broj listova 1
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588700 1157CHM-E
EAN / GTIN 4059952534701
Broj proizvođača 2608900380

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za metal.
Zupci su ojačani tvrdim metalom, kako bi bili snažno opteretivi i istovremeno fleksibilni.
Snažni, grubi rez. Idealno za radove spašavanja i rušenja.

Napomena:

Letvica sa zubima od tvrdog metala: smanjiti broj podizaja, raditi bez njihanja, koristiti rashladno sredstvo.
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu