Nástrčný klíč otevřený SW.60 mm vnitřní čtyřhran.24,5x28 mm

Č. pol.: 58218060
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 58218060
EAN/GTIN 4018754109555
Číslo výrobcu 58218060
Číslo L L60010 1101

Popis

Popis:

  • Pro momentové klíče s upevněním pro upevňovací nástroje
  • Fixace zámku pera
  • Chromování přes nikl, odolné a čipové
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 20 mm
  • S: 95 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnější čtverec: 24,5x28 mm
  • Hmotnost: 1325 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 60 mm
  • Šířka mm (b): 124 mm