Unealtă cu clichet SW.60 mm gheară.deschisă.24,5x28 mm

Cod articol: 58218060
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 58218060
EAN / GTIN 4018754109555
Număr producător 58218060
L-Număr L60010 1101

Descriere

Descriere:

  • Pentru chei dinamometrice cu montare pentru uneltele atașabile
  • Fixare cu blocare prin stilou
  • Placare cromată peste nichel, durabilă și rezistentă la așchii
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 20 mm
  • S: 95 mm
  • Mărimea de acționare hexagonală [pătrat exterior: 24,5x28 mm
  • Greutate: 1325 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 60 mm
  • Lățime mm (b): 124 mm