Åbent værktøj med åbent ende, størrelse 60 mm, størrelse af beslag 24,5x28 mm

Art.-nr.: 58218060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 58218060
EAN/GTIN 4018754109555
Producentnummer 58218060
L-nummer L60010 1101

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til momentnøgler med montering til fastgørelsesværktøj
  • Fastlåsning af pen
  • Forkromning over nikkel, holdbar og chip-sikker
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar

Egenskab:

  • Højde mm (h): 20 mm
  • S: 95 mm
  • Størrelse hex. drev [udvendig firkant: 24,5x28 mm
  • Vægt: 1325 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 60 mm
  • Bredde mm (b): 124 mm