Fréza (bez pílového kotúča)

Č. pol.: 581300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál rukoväti Drevo
bez pílového kotúča Áno
Hĺbka rezu 320 mm
Druh produktu Rám lupienkovej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 581300
EAN/GTIN 4010124490300
Číslo výrobcu 490 001

Popis

Prevedenie:

Stabilný, nalakovaný oblúk z 13 mm oceľovej rúry. Hĺbka rezu 320 mm. Upínacie čeľuste s krídlovými maticami; nalakovaná drevená rukoväť.
Píla s výrazným pílovým oblúkom sa vyznačuje pílovými listami upnutými v držiaku v tvare U. Obmedzenie hĺbky rezu ručných píl na železo predstavuje vzdialenosť od pílky. Vďaka tomuto tvaru uchytenia je možné použiť obzvlášť tenké pílové listy, ktoré by sa pri obojstranných alebo bezťahových rezných pohyboch vylomili. Vďaka tenkým ručným pílovým listom trvá obrábanie menej v dôsledku malej šírky rezu. Tento typ píly tak predstavuje klasický štandard pre ručné píly v kovoobrábaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely