Oblouk lupenkové pilky (bez pilového listu)

Artiklové číslo: 581300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál třmen ocel
Max. hloubka řezu 320 mm
Druh produktu Lupénková pilka
Materiálu rukojeť dřevo
Počet pilových listů 0
Rozsah použití Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581300
EAN / GTIN 4010124490300
Číslo výrobce 490 001
Výrobce/odpovědná osoba JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 Augsburg, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Popis

Provedení:

Stabilní lakovaný oblouk z 13 mm ocelové trubky. Hloubka řezu 320 mm. Upínací čelisti s křídlovými maticemi; lakovaná dřevěná rukojeť.
Rámová pila se svými signifikantními obloukovými pilami se vyznačuje pilovými listy, které jsou upnuty ve třmenu ve tvaru U. Omezení v hloubce řezu ručních rámových pil je přitom vzdálenost až ke třmenu. Díky tomuto tvaru uchycení je možné používat obzvláště tenké pilové listy, které by u jiných tvarů pily u oboustranného nebo netaženého řezného pohybu vybočovaly. Díky tenkým listům pro ruční pilu se snižuje práce obrábění v důsledku malé obráběné šířky řezu. Tímto je tento druh pily klasickým standardem u ručních pil v průmyslu obrábění kovů.