Lombfűrészkeret (fűrészlap nélkül)

Cikkszám: 581300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Markolat anyaga Fa
Fűrészlap nélkül igen
Fogásmélység 320 mm
Termék fajtája Lombfűrész keret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581300
EAN / GTIN 4010124490300
Gyártó száma 490 001

Leírás

Kivitel:

Stabil, festett keret, 13 mm-es acélcsőből. Vágásmélység 320 mm. Szorítópofák szárnyas anyákkal, festett fa markolat.
A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek