Figuurzaagbeugel (zonder zaagblad)

Artikelnummer: 581300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Greepmateriaal Hout
zonder zaagblad ja
Snijdiepte 320 mm
Producttype Figuurzaagbeugel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 581300
EAN/GTIN 4010124490300
Nummer fabrikant 490 001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Solide, gelakte beugel van stalen buis met diameter van 13 mm. Snijdiepte 320 mm. Spanbekken met vleugelmoeren; gelakte houten greep.
De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan