Štetcová kefa zašpicatená, drôt INOX 0,30 mm 12

Č. pol.: 574795 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 465 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Drôt INOX
⌀ stopky Ds 6 mm
Hrúbka štetín 0,3 mm
Dĺžka orezania H1 20 mm
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Štetcová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574795 12
EAN/GTIN 4017359029015
Číslo výrobcu 451362

Popis

Prevedenie:

Kefovacia hlavica zo zvlneného drôtu, zašpicateného v uhle 25°. ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

V priamych brúskach alebo ohybných hriadeľoch. Na opracovanie na rohoch a v priehlbinách.