Perie ascuţită, sârmă INOX 0,30 mm, ⌀ periei D1: 12mm

Cod articol.: 574795 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material corp de bază plastic
Grosime perie 0,3 mm
Material garnitură oţel superior
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată L3 12 mm
Înălțime garnitură H1 20 mm
Diametru perie D1 12 mm
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 6 mm
Turaţie max. 20.000 min-1
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie tip pensulă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 574795 12
EAN / GTIN 4017359029015
Număr producător 451362
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Cap perie din sârmă ondulată în unghi ascuţit 25°. ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

În polizoare drepte sau flexibile. Pentru prelucrarea colţurilor şi a adânciturilor.