Ravna ščetka koničasta, INOX-žica 0,30 mm 12 mm

Št. art.: 574795 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.465 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ držala Ds 6 mm
Debelina ščetin 0,3 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574795 12
EAN/GTIN 4017359029015
Številka proizvajalca 451362

Opis

Izvedba:

Glava ščetke iz valovite žice, s koničenjem pod kotom 25°. Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Na premih brusilnikih in strojih z upogljivo gredjo. Za obdelavo kotov in vdolbin.