Penseelborstel puntig, RVS-draad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1: 12mm

Artikelnummer: 574795 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
880 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 574795 12
EAN/GTIN 4017359029015
Nummer fabrikant 451362
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Borstelkop van gegolfd draad onder een hoek van 25°. Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op rechte slijpers of flexibele assen. Voor de bewerking van hoeken en verdiepingen.