Ronde borstel op stift Messingdraad 0,20 mm 70X16 mm

Artikelnummer: 574350 70X16
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Messingdraad
Borstel-⌀ D1 70 mm
Borsteldraaddikte 0,2 mm
Bezettingsbreedte L1 12 mm
Lengte borsteldeel H1 19 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Draaiing van draaddelen gegolfd
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574350 70X16
EAN/GTIN 4017359007181
Nummer fabrikant 417543

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.
Voor veeleisende afbraam- en borstelwerkzaamheden op NE-metalen.