Ronde borstel op stift Messingdraad 0,20 mm 40X10 mm

Artikelnummer: 574350 40X10
op aanvraag
Op voorraad
466 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Messingdraad
Borstel-⌀ D1 40 mm
Borsteldraaddikte 0,2 mm
Bezettingsbreedte L1 10 mm
Lengte borsteldeel H1 9 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Draaiing van draaddelen gegolfd
Maximaal toerental 18.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574350 40X10
EAN/GTIN 4017359007099
Nummer fabrikant 414542

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.
Voor veeleisende afbraam- en borstelwerkzaamheden op NE-metalen.