Drôtená kotúčová kefa Mosadzný drôt 0,20 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 150X22

Č. pol.: 570250 150X22
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Mosadzný drôt
Šírka kefy 20 mm
⌀ otvoru d1 40 mm
⌀ redukčného krúžku 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Dĺžka orezania H1 33 mm
maximálne otáčky 6 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 570250 150X22
EAN/GTIN 4017359014172
Číslo výrobcu 344542
Výrobca/zodpovedná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Prevedenie:

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do oceľového telesa. Veľká hustota osadenia, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka vymeniteľným redukčným krúžkom (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom.