Brosses circulaires à fils Fil laiton 0,20 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 150X22mm

Réf.: 570250 150X22
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil laiton
Largeur brosse 20 mm
⌀ alésage d1 40 mm
⌀ bague de réduction 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longueur de garnissage H1 33 mm
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 570250 150X22
EAN / GTIN 4017359014172
Réf. fabricant 344542
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d’acier. Garnissage dense, précision de concentricité et résistance à l’usure élevées. Possibilité d’adaptation aux différents alésages grâce aux bagues de réduction interchangeables (fournies).

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
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
Connectez-vous