• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Ronde draadborstel Messingdraad 0,20 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 150X22mm

Artikelnummer: 570250 150X22
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Messing draad
Borstelbreedte 20 mm
Boring-⌀ d1 40 mm
Reduceerring-⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Lengte borsteldeel H1 33 mm
Maximaal toerental 6.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 570250 150X22
EAN/GTIN 4017359014172
Nummer fabrikant 344542
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Hoge draaddichtheid, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van verwisselbare reduceerringen (in de levering opgenomen).

Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan