{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Helamateriaali | Messinkilanka | |
| Harjan leveys | 20 mm | |
| porauksen ⌀ d1 | 40 mm | |
| Supistusrenkaan⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
| Harjaosan pituus H1 | 33 mm | |
| Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
| Tuotetyyppi | Pyöröharja |
| Tuotekoodi | 570250 150X22 | |
| EAN / GTIN | 4017359014172 | |
| Valmistajan numero | 344542 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |