Rúnový kotúč so suchým zipsom GB-DH 50

Č. pol.: 566903 50

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,12 € / ks
  • Od 50 ks
    4,27 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GB-DH
Skratka pre brúsivo Keramika
Porovnanie zrnitosti 50
Stupeň jemnosti extra hrubý
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
Označenie výrobcu GB-DH
Prevedenie A coarse super duty
Farba modrá
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566903 50
EAN/GTIN 50048011603419
Číslo výrobcu 7000046247

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a priľnutie kotúča na podložku (približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965).
Veľmi agresívny rúnový kotúč s vysokou stabilitou hrán. Zapracované keramické zrno (CER) umožňuje vyšší úber.

Použitie:

Ideálne na obrábanie malých zvarových švov a bodových zvarov, ako aj na hrubšie čistenie a odihlovanie. Žiadne podbrusovanie povrchu.
Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.

Poznámka:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. 567705 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely