Hiomahuopa-tarralaikka GB-DH 50

Tuote nro.: 566903 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,89 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    4,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
349 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GB-DH
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeistus-vertailu 50
Hienousaste erittäin karkea
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Valmistajamerkintä GB-DH
Malli A coarse super duty
Väri sininen
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Hiontahuopa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566903 50
EAN / GTIN 50048011603419
Valmistajan numero 7000046247

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huopatarrakiekoissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965).
Erittäin tehokas huopalaikka, hyvä reunalujuus. Upotettu keramiikkarae (CER) parantaa materiaalinpoistoa.

Käyttö:

Laaja käyttöalue kevyissä vaurioiden korjauksissa ja häivytyksissä saman työvaiheen puitteissa. Soveltuu pienten hitsaussaumojen ja -pisteiden tasoitukseen ja karkeahkoihin puhdistus- ja purseenpoistotehtäviin. Pintaan ei jää värinäjälkiä.
Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys).

Ohje:

Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta 567705ff.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat