Brúsny tanier so suchým zipsom Závit M 14 125

Č. pol.: 566960 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 125 mm
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
maximálne otáčky 11 000 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566960 125
EAN/GTIN 2050001030450

Popis

Prevedenie:

Priľnavá strana so systémom dvojitého T-háku, pre bezpečnú priľnavosť brúsnych rúnových kotúčov so suchým zipsom.

Vhodné pro:

Pre kotúče so suchým zipsom bez strediaceho otvoru.

Pozor:

Maximálna obvodová rýchlosť na uhlových brúskach s kotúčmi so suchým zipsom 40 m/s.