Disque abrasif nylon GB-DH 50

Réf.: 566903 50

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.40 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  4.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GB-DH
Abréviation de l'abrasif Céramique
Comparaison grain 50
Degré de finesse extra gros
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
Référence fabricant GB-DH
Exécution A coarse super duty
Couleur bleu
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566903 50
EAN / GTIN 50048011603419
Réf. fabricant 7000046247

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs en nylon avec auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (réduction du niveau de vibrations d’env. 50 % avec les plateaux-supports auto-agrippant 566965).
Nylon très agressif avec stabilité des arêtes élevées. Le grain de céramique (CER) intégré permet un enlèvement de matière plus important.

Utilisation:

Idéal pour l'enlèvement de matière sur des petits points de soudure et pour des travaux de nettoyage et d'ébavurage grossiers. Pas de ponçage approximatif de la surface.
Sur meuleuses d'angle uniquement les plateaux-supports adhésif 566960 ou 566965.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. 567705 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange