T490 LNAT 1306 PN-W IC808 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými břity.

Č. pol.: 5667702
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667702
EAN/GTIN 7291075229301
Číslo výrobcu 5667702
Číslo L L23970 176

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 0,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 14,2 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 13,1 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Obrázek 1.
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 14.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.1 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.65 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.18 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač