{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KF708 | |
Brusivo | polodrahokamový korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 24 | |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
Upínač | Rýchlovýmenný systém Roloc™ | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Označenie výrobcu | VSM KF 708 | |
vhodné pre rýchlo výmenný systém | Roloc™ | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566500 24 | |
EAN/GTIN | 4018875993224 | |
Číslo výrobcu | 799322 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fíbrový kotúč KF 708 poloušľachtilý korund (A) 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 923 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 560 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | Rýchlovýmenný systém Roloc™ | Rýchlovýmenný systém Roloc™ |
Zrnitosť | 24 | 24 |
maximálne otáčky | 12 200 | 12 200 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | Oceľ | Oceľ |
Brusivo | polodrahokamový korund (A) | Normálny korund (A) |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | vulkanizované vlákno |