Krążki fibrowe KF 708, korund półszlachetny  (A), ⌀ 125 mm, ziarnistość: 24

Nr art.: 566500 24
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    4,36 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    3,66 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 095 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
Podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe,
Seria KF708
Oznaczenie producenta VSM KF 708
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 24 siateczka
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566500 24
EAN / GTIN 4018875993224
Numer producenta 799322
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Wysokiej jakości, uniwersalne fibrowe krążki ścierne VSM KF 708 do szlifowania metali, tworzywa sztucznego, drewna itp. Rodzaj ziarna: korund półszlachetny (A).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami szlifierskimi nr 566650 / 566670. Do szlifowania powierzchni płaskich albo wypukłych z dużą elastycznością.