Oporný tanier ISO flexibilný/hladký 117

Č. pol.: 566650 117
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 018 kus/y s okamžitým dodaním
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 117 mm
vrát. upínacej matice Áno
vhodný pre ⌀ kotúčov 125 mm
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 12 500 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566650 117
EAN/GTIN 2050001032171

Popis

Prevedenie:

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.
Elastický špeciálny plastový tanier na flexibilné obrysové brúsenie. Ideálny pre zrnitosť 60 alebo jemnejšiu.
Podľa ISO.