{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KF708 | |
Brusivo | polodrahokamový korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 120 | |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
Upínač | Rýchlovýmenný systém Roloc™ | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Označenie výrobcu | VSM KF 708 | |
vhodné pre rýchlo výmenný systém | Roloc™ | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566500 120 | |
EAN/GTIN | 4018875993736 | |
Číslo výrobcu | 799373 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fíbrový kotúč KF 708 poloušľachtilý korund (A) 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 416 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 316 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
optimalizované pre materiál | Oceľ | Oceľ |
vhodné pre rýchlo výmenný systém | Roloc™ | Roloc™ |
⌀ kotúčov | 125 | 125 |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | vulkanizované vlákno |
Druh produktu | Laminátový kotúč | Laminátový kotúč |