{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KF708 | |
Abrasifs | Corindon semi-raffiné (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 120 | |
Support | Fibre vulcanisée | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 125 mm | |
Support | Système de changement rapide Roloc™ | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Référence fabricant | VSM KF 708 | |
Pour système à changement rapide | Roloc™ | |
Optimisé pour le matériau | Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566500 120 | |
EAN / GTIN | 4018875993736 | |
Réf. fabricant | 799373 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque en fibre KF 708, corindon semi-raffiné (A) 120
Sur demande
Disponibilité
2 466 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
0,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
0,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 666 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
0,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
0,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Optimisé pour le matériau | Acier | Acier |
Pour système à changement rapide | Roloc™ | Roloc™ |
⌀ disque | 125 | 125 |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Support | Fibre vulcanisée | Fibre vulcanisée |
Type de produit | Disque en fibre | Disque en fibre |