Vejárovitý brúsny kotúč speed+ CER plochý 40

Č. pol.: 565239 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,82 € / ks
  • Od 10 ks
    3,18 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 325 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 40
povrch ochladzujúci proces brúsenia Áno
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru ploché
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565239 40
EAN/GTIN 4062406159351

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Kvalitné, samoostriace keramické zrno (CER) pre maximálny brúsny výkon a nízky kontaktný tlak.
  • Abrazívna povrchová úprava na brúsenie za studena.
  • Robustná tkanina zo zmesi polycotton pre ideálne opotrebovanie a stabilitu pri použití na hranách.
  • Ergonomické a tlmiace vibrácie polyesterový plastový tanier (s možnosťou vynulovania).
  • Najlepšie výsledky na výkonných uhlových brúskach.

speed+ – optimalizované usporiadanie lamiel pre práce podobné vláknitému kotúču s vysokou agresivitou.

Použitie:

Opracovanie hrán, uberanie.