Flapskive speed+ CER, flad, ⌀ 125 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 565239 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    24,44 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    20,35 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.716 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Fächerschleifscheibe speed+ CER flach
Indhold 1 stk.
Form flad
Diameter 125 mm
Holdeskive tekstil
Drevmaskine vinkelsliber
Diameter, hul H 22,23 mm
Periferihastighed maks. 80 m/s
Slibemiddelunderlag Tekstil
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Flapskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 40 mesh
Egnet til materiale specialstål
Materialegruppe metal
Egnet til slibning; kantslibning
Egenskaber kølende belægning; lavt vibrationsniveau; kan nulstilles
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565239 40
EAN/GTIN 4062406159351
Producentnummer 565239 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Førsteklasses, selvslibende keramiske korn (CER) giver maksimal slibeydelse og et lavt pressetryk.
  • Slibeaktiv belægning til afkølet slibning.
  • Robust Polycotton-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.
  • Ergonomisk og vibrationsdæmpende polyester-kunststoftallerken (kan rykkes tilbage).
  • Bedste resultater på vinkelslibere med høj ydelse.

speed+ – Optimeret lamelplacering til arbejde svarende til en fiberskive med høj aggressivitet.

Anvendelse:

Kantbearbejdning, bortslibningsopgaver.