Disques à lamelles speed+ CER plat 40

Réf.: 565239 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
390 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Revêtement refroidissant et abrasif oui
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565239 40
EAN / GTIN 4062406159351

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Grain de céramique (CER) auto-affûtant de haute qualité pour une capacité d'abrasion maximale et une faible pression d'appui.
  • Revêtement abrasif pour un échauffement limité.
  • Tissu mixte polycoton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
  • Plateau en polyester ergonomique et anti-vibrations (réversible).
  • Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle puissantes.

speed+ - Disposition optimisée des lamelles pour une utilisation similaire à celle d'un disque en fibre avec une agressivité élevée.

Utilisation:

Usinage des arêtes, ponçage agressif.