Lamellslipskiva speed+ CER plan 40

Art-nr: 565239 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    45,62  SEK / st.
  • Från 10st.
    38,02  SEK / st.
på begäran
I lager
3 285 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 40
slipaktiv, kylande beläggning Ja
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 565239 40
EAN/GTIN 4062406159351

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Högklassigt självskärpande keramikkorn (CER) för maximal slipeffekt och lågt presstryck.
  • Slipaktiv beläggning för sval slipning.
  • Robust polycottonblandväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.
  • Ergonomisk och vibrationsdämpande polyesterplastrondell (återställbar).
  • Bästa resultat på kraftfulla vinkelslipar.

speed+ - Optimerad lamellanordning för arbete liknande en fiberskiva med hög aggressivitet.

Användningsdata:

Kantbearbetning, avverkningsslipning.