Deliaci kotúč „2 in 1“ 100

Č. pol.: 563500 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,48 € / ks
  • Od 25 ks
    1,24 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 329 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 16
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A30Q-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Tvar 41
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 100 mm
Šírka kotúča 1,6 mm
⌀ otvora 16 mm
pre hrúbky materiálu 7,7 mm - 8 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 15 300 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563500 100
EAN/GTIN 4045197438577

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny rezací kotúč na oceľ a INOX, ľahko rezateľný a stabilný.
⌀ otvoru 16 mm.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s vc.

Specifikace:

A30Q-BF.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.