HOLEX Pro rezna ploča „2 u 1“, ⌀ ploče: 100mm

Artikl br.: 563500 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,54 € / 1 Piece
  • od 25 Piece
    1,28 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
893 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 16
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A30Q-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Oblik 41
Opis oblika ravno
⌀ ploče 100 mm
Širina vodilice 1,6 mm
⌀ bušenja 16 mm
za debljinu materijala 7,7 mm - 8 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik; čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 15.300 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 563500 100
EAN / GTIN 4045197438577
Broj proizvođača 563500 100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalna rezna ploča za čelik i INOX.
Rezanje je lako i stabilno.
⌀ provrta 16 mm.

Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusačima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja vc.

Specifikacija:

A30Q-BF.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.