Disc de debitat HOLEX Pro „2 în 1”, ⌀ discurilor: 100mm

Cod articol.: 563500 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,26 € / 1 buc.
  • de la 25 bucăți
    1,04 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.718 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 100 mm
Lățime disc T 1,6 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 16 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 90 grade
Unghiul de poziționare recomandat max. 90 grade
Turaţie max. 15.300 min-1
Forma ISO 41
Duritate Q
Liant Rășină și rășină sintetică
Grosimea materialului min. 7,7 mm
Grosimea materialului max. 8 mm
Denumirea producătorului HOLEX Pro Trennscheibe '2 in 1'
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 30 mesh
Specificaţie A30Q-BF
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 563500 100
EAN / GTIN 4045197438577
Număr producător 563500 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat universal pentru oţel şi INOX.
Uşor de tăiat şi stabil.
⌀ găurii 16 mm.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A30Q-BF.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secţionat.