HOLEX Pro vágótárcsa „2 in 1“ 100 mm

Cikkszám: 563500 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,43 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    1,19 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 329 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 16
  • Ajánlott fogásszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A30Q-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak 41
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 100 mm
Tárcsaszélesség 1,6 mm
Furat ⌀ 16 mm
Anyagvastagsághoz 7,7 mm - 8 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 15 300 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563500 100
EAN / GTIN 4045197438577

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális vágótárcsa acélhoz és INOX-hoz.
Könnyen vág és stabil.
Furat ⌀ 16 mm.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A30Q-BF.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.