Popis:
Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12,2 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 12,7 mm, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 24,45 mm.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12.2 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
- Polomer rohu (RE) 2.59 mm
- Prumer rezu (DC) 12.7 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 12.7 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 16.5 mm
- fz(max) 0.67 mm/zub
- Celková délka (OAL) 24.45 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne