MM EFF127T4R2.59-4T08 IC903 4, 6 Flute Solid Carbide Heads for Milling at Very Fast Feeds and Small D.O.C.

Réf.: 5606945
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5606945
EAN / GTIN 7291075286700
Réf. fabricant 5606945
Article hors catalogue L24060 523

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.2 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 12.7 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.2 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 2.59 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16.5 mm
  • fz(max) 0.67 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 97 Degrees