P290 ACKT 1806PDR-FWE IC830 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Serrated Cutting Edges

Artikelnummer: 5606943
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606943
EAN/GTIN 7291075308228
Nummer fabrikant 5606943
L-nummer L23910 751

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 18 mm, snijelementlengte (INSL) 18,5 mm, snijelementdikte (S) 6 mm, snijelementbreedte (W1) 10,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 18 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 18,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 10,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles