Popis:
Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, prvky rozhraní T12, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 1 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 39,3 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
- Polomer rohu (RE) 4.02 mm
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 25.5 mm
- fz(max) 0.9 mm/zub
- Celková délka (OAL) 39.3 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne